Elma - Måleledningssett til Elma 6400 med PCB tang - 8023886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 500 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840502
Elnummer
8023886
Leverandørens varenummer
8023886
Typebeskrivelse
8023886
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
500 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
2 A
Måleledningssæt med PCB tang til Elma 6400.
Reservedel svarende til medfølgende tilbehør. Se bilde for leveringsomfang.
Reservedel svarende til medfølgende tilbehør. Se bilde for leveringsomfang.