Elma - Målepinnesett med 2mm spiss - 8062040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445320325
Elnummer
8062040
Leverandørens varenummer
8062040
Typebeskrivelse
8062040
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A
Settet består av 1 stk. rød og 1 stk. sort målepinne med 2 mm spiss. Målepinnene er isolerte og laget for montering av f.eks. 4 mm bananstikk. Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT. III 1000V.