Elma - Sikring 12,5A, 6x32mm, 20kA/500V - 8023970

Elma Instruments
KopierKopier
Elma - Sikring 12,5A, 6x32mm, 20kA/500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445110445

Elnummer

8023970

Leverandørens varenummer

8023970

Typebeskrivelse

8023970

Pluggteknikk:

4 mm-sikkerhetsteknikk

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

12,5 A

Sikring 12,5A, 6x32mm, 20kA/500V, for:
Elma 805
Elma 807
Elma 811
Elma 812X
Elma 817
Elma 201 (SN:>014420451)
Elma 202 (SN:>014420451)