Elma - Temperatur- & fukt klimalogger Elma TA140 - 8062415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet - Ja
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445150083
Elnummer
8062415
Leverandørens varenummer
8062415
Typebeskrivelse
8062415
Indikering:
Digital
Måleområde:
0...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
Ja
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
Ja
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei
Elma TA140 er velegnet til overvåkning i f.eks. laboratorier, museer, lagerlokaler, drivhus osv. Transmitterne har en rekkevidde på opp til 100 meter kan plasseres både innendørs og utendørs.
Instrumentet leveres inkl. batterier, PC kabel og brukerveiledning. Trådløse transmittere bestilles separat.


