Elma - Tilbehør koffert/prober for DT-125 - 8062500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840175
Elnummer
8062500
Leverandørens varenummer
8062500
Typebeskrivelse
8062500
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A


