Elma - Tp01 Føler Tråd NRF 9860024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317440273
Elnummer
8023922
Leverandørens varenummer
8023922
Typebeskrivelse
Tillbehør
Modell / utførelse
Stift
Måleområde
-50...250 °C
Materiale
Rustfritt stål
Lengde på sonde
1000 mm
Lengde på tilkoblingskabel
1 m
Se produktblad