Elma - Universalveske Elma Maxi
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140169
Elnummer
8023337
Leverandørens varenummer
8023337
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Pluggteknikk
Andre
Maks. Arbeidspenning
0 V
Målekretskategori
Andre
Med mappe/veske
Ja
Type isolasjonsmateriale
Andre
Strømbelastningsevne
0 A
Se produktblad