Elma - Voltstick Ex- Berøringsfri spenningsøker - 8023903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 230...1000 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392016115421
Elnummer
8023903
Leverandørens varenummer
8023903
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
230...1000 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
146 mm
Bladlengde:
20 mm
Klingebredde:
5 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk
Motstandsmåleområde:
0...0 kOhm
Resistansmåling:
0 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT III