Elma - XL2 Lydmåler Accoustic set - 8062581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av elektriske felt - nei
Måling av elektromagnietske felt - nei
Datalogger - Ja
Grensesnitt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445190010
Elnummer
8062581
Leverandørens varenummer
8062581
Typebeskrivelse
8062581
Indikering:
Digital
Måling av elektriske felt:
nei
Måling av elektromagnietske felt:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målingf av støtstrøm:
nei
Måling av lufthastighet:
nei
Måling av lyd:
Ja
Måle volumstrøm:
Ja
Måling av RF signal:
Ja
Måling av radioaktiv stråling:
nei
Profesjonelt lydmålesett som består av XL2 lydmåler med klasse 2 mikrofon og lydgenerator MR-Pro. Instrumentene kan f.eks. brukes i lydstudier og andre steder hvor lydkvalitet er et viktig parameter. Lever du av å ” installere lyd”, er XL2 lydmåleren et uvurderlig instrument i det daglige arbeide. Instrumentsettet består av NTi XL2 lydmåler/analysator, 4260 målemikrofon klasse 2, MR-PRO signal generator, kabler, SD-kort, batterier, lader, brukerveiledning og en robust koffert.


