Utgått

Elpress - MINIFORCE EEB0160 - 2017349

KopierKopier
Elpress - MINIFORCE EEB0160

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,1...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Lengde - 220 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701014067

Elnummer

2017349

Leverandørens varenummer

2017349

Typebeskrivelse

Mekanisk verktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt fra/til:

0,1...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Kontaktpressningsverktyg