Elpress - PRESSTANG - 2011017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform - Fresing
Tverrsnitt - 0,75...6 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393487014114
Elnummer
2011017
Leverandørens varenummer
2011017
Typebeskrivelse
Mekanisk verktøy
Egnet for:
Kabelsko og -skjøter
Kompresjonsform:
Fresing
Tverrsnitt:
0,75...6 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
192 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei


