Utgått

Elpress - PRESSTANG DEB0325 - 2017341

KopierKopier
Elpress - PRESSTANG DEB0325

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt fra/til - 0,25...2,5 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Lengde - 192 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701013985

Elnummer

2017341

Leverandørens varenummer

2017341

Typebeskrivelse

Mekanisk verktøy

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt fra/til:

0,25...2,5 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Lengde:

192 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Presstång f ändhylsor