Elpron - ELPRON ISOLASJON 6MM 125X80CM 1 STK = 1M2 DEPRON - 5450815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeisolering - Ja
Lydisolering - Ja
Lengde - 1250 mm
Bredde - 800 mm
Tykkelse - 6 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Varmefolie MK-5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8715165000353
Elnummer
5450815
Leverandørens varenummer
5450815
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Varmeisolering:
Ja
Lydisolering:
Ja
Lengde:
1250 mm
Bredde:
800 mm
Tykkelse:
6 mm
Egnet for skråtak:
nei
Egnet for flatt tak:
nei
Egnet for vegg:
nei
Egnet for fasade:
nei
Egnet for himling/tak:
nei
Egnet for gulv:
Ja
Materiale:
XPS
Modell / utførelse:
Plate
Kledning front/topp damptett:
nei
Materialbelegg front/topp:
Andre
Kledning bak/bunn damptett:
nei
Materialbelegg bak/bunn:
Uten
Med montasjeflens:
nei
Med dekorativ finish:
nei
Med fall / kileform:
nei
Kantfinish:
Rett
Varmeledningsevne:
0,031 W/(m.K)
Termisk resistans Rd:
0,196 (m².K)/W
Tetthet:
50 kg/m³
Med utfyllingshjørne:
nei
Selvklebende:
nei
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1:
E
Gjeldende harmonisert EN standard:
EN 13164 + A1 Fabrikkfremstilte produkter av ekstrudert polystyrenskum (XPS)