Elsteel - DB2 Frontplate stål tett 600 - 2448466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 750 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Bredde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032655400
Elnummer
2448466
Leverandørens varenummer
2448466
Typebeskrivelse
BFDB 6.75
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
750 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Bredde:
750 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
750 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Techno Module Light
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og strømfordelingsenheter opptil 1250 A. TML er kompatibelt med alle effektbrytermerker, og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm.
Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Et lettere materiale fører til lavere pris. Alle TM-komponenter som samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for automatsikringer og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder, og de passer også inn i Box produktutvalget vårt slik at de kan brukes på steder med enda mindre plass.
Kombinasjonen av TM Light og DB-innsatser gjør den til tavlebyggeren og sluttbrukerens foretrukne alternativ. En hurtig, enkel og kostnadseffektiv løsning.
Passer til:
• Fordelingstavler
• Hovedtaler
• Underfordelinger
• Starterskap
• UPS applikasjoner 1
• Strømfordelingsenheter
• Etasjeskilleskap / Målerskap
Nøkkelegenskaper:
• Modulsystem basert på 200 mm moduler
• Testet opptil 1250 A
• Veggmontert eller stående på gulvet
• Innsatser i forskjellige størrelser som passer til alle brytermerker
• Enkelt kabelhåndteringssystem
• Glatt, pulverbelagt utførelse RAL 7035
• Enkelt å montere
• IP55 som standard
Gjeldende standarder
• IEC 60439-1, IEC61439 og IEC60529
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og strømfordelingsenheter opptil 1250 A. TML er kompatibelt med alle effektbrytermerker, og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm.
Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Et lettere materiale fører til lavere pris. Alle TM-komponenter som samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for automatsikringer og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder, og de passer også inn i Box produktutvalget vårt slik at de kan brukes på steder med enda mindre plass.
Kombinasjonen av TM Light og DB-innsatser gjør den til tavlebyggeren og sluttbrukerens foretrukne alternativ. En hurtig, enkel og kostnadseffektiv løsning.
Passer til:
• Fordelingstavler
• Hovedtaler
• Underfordelinger
• Starterskap
• UPS applikasjoner 1
• Strømfordelingsenheter
• Etasjeskilleskap / Målerskap
Nøkkelegenskaper:
• Modulsystem basert på 200 mm moduler
• Testet opptil 1250 A
• Veggmontert eller stående på gulvet
• Innsatser i forskjellige størrelser som passer til alle brytermerker
• Enkelt kabelhåndteringssystem
• Glatt, pulverbelagt utførelse RAL 7035
• Enkelt å montere
• IP55 som standard
Gjeldende standarder
• IEC 60439-1, IEC61439 og IEC60529


