Utgått

Elsteel - DEKKPL. UNILINE M/4 HULL FOR - 34486

KopierKopier
Elsteel - DEKKPL. UNILINE M/4 HULL FOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 1800 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Modulmål - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032344861

Elnummer

2446713

Leverandørens varenummer

34486

Typebeskrivelse

2446713

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

1800 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Modulmål:

200 mm

Bredde:

400 mm

Type overflate:

Galvanisert

Med kabelinnføring:

Ja

Antall høydeenheter:

9

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Techno Module Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavsspennings brytertavler, koblingsskap og starterskap. Techno Module er det originale, 200 mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon, kompatibelt med alle effektbrytermerker og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha. Tavler kan utformes for å passe til installasjons- og systemforhold, og du kan som standard velge om du vil ha kabelinnganger foran eller bak. Hovedsamleskinner kan plasseres øverst, nederst eller bakerst i tavlen. Tavler kan ordnes som "U-form" og "L-form", osv. Vertikaler og stiger kan plasseres i siden eller bakerst i feltene. Utgående kabler kan ordnes til venstre, høyre, øverst eller nederst. Det finnes altså ingen begrensninger for hvordan en tavle kan installeres i et tavlerom. Techno Module støttes av en kostnadsfri, brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer). Ved hjelp av TMD kan du utforme tavlen på få minutter. Den genererer automatisk en pris, stykkliste, beregning av temperaturstigning samt 2D- og 3D-tegninger. Tegningene som genereres i TDM kan eksporteres til andre 3D-programvarepakker f.eks. AutoCAD og Solid Works. Techno Module er det mest testede systemet på markedet, noe som sikrer brukeren et produkt som er trygt, av god kvalitet og pålitelig. Alle systemer er konstruksjonverifisert i henhold til IEC 61439. Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV. Passer til: • Hovedfordelingstavler • Fordelingstavler • Starterskap (MKS). • Faste, Plug In eller uttrekkbare enheter • Staretavler • UPS skap Nøkkelegenskaper: • Modulsystem basert på 200 mm moduler • Zirkoniumnanoforbehandling av stål • Glatt, pulverbelagt utførelse • Egnet for ekstreme klimaforhold • Høy styrke, lav vekt • Konstruksjonsverifisert og testet opptil 7100 A • Klassifisert for kortslutning opptil 100 kA • IP55 som standard Gjeldende standarder • IEC 60439-1, IEC61439-1 og 2 , IEC60529 og IEC 61641