Elsteel - Dekkplate Instant 200x2000mm - 242001274

KopierKopier
Elsteel - Dekkplate Instant 200x2000mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 200 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Techno Module

EAN/GTIN

4791032800947

Elnummer

2447854

Leverandørens varenummer

242001274

Typebeskrivelse

INPL 2.20 / RAL7035 FTF

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

200 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

200 mm

Bredde:

200 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

10

Med lås:

nei

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspennings brytertavler, koblingsskap og starterskap.
Techno Module er 200mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha.
Tavler kan utformes for å passe den enkeltes ønsker og krav til løsning i det enkelte prosjekt eller lage sine egne standard versjoner.
Techno Module støttes av en brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer) som designer den enkelte tavleløsning på få minutter.
Techno Module designeren genererer automatisk en pris, stykkliste samt 2D- og 3D-tegninger.
Techno Module er en av dem mest testede systemet på markedet opp mot dem fleste ledende vern leverandører.
Alle systemer er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439 og Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.

Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 2mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,5mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast, Plug In, Fult uttrekkbar
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43, IP44, IP54, IP55
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V / 1000V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V / 1000V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 7100A
Nominell korttidsstrøm (Icw): Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT