Elsteel - Dekkplate Instant 200x400mm - 242001269
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032800145
Elnummer
2447846
Leverandørens varenummer
242001269
Typebeskrivelse
INPL 2.4 / RAL7035 FTF
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
200 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
400 mm
Type overflate:
Lakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
2
Med lås:
nei
Techno Module er 200mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha.
Tavler kan utformes for å passe den enkeltes ønsker og krav til løsning i det enkelte prosjekt eller lage sine egne standard versjoner.
Techno Module støttes av en brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer) som designer den enkelte tavleløsning på få minutter.
Techno Module designeren genererer automatisk en pris, stykkliste samt 2D- og 3D-tegninger.
Techno Module er en av dem mest testede systemet på markedet opp mot dem fleste ledende vern leverandører.
Alle systemer er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439 og Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 2mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,5mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast, Plug In, Fult uttrekkbar
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43, IP44, IP54, IP55
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V / 1000V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V / 1000V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 7100A
Nominell korttidsstrøm (Icw): Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Et Elsteel-produkt
Oppdag Elsteel-serien


