Elsteel - DSP 36 AE VENSTRE DØRSTOPPER DSP 36 AE VENSTRE DØRSTOPPER - 241010028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Antall DIN-skinner - 3
Rekkeavstand - 150 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032654618
Elnummer
2446965
Leverandørens varenummer
241010028
Typebeskrivelse
DIDB 5.45 / RAL7035 FTF
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Antall DIN-skinner:
3
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
150 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et
tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som
samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære
systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er
konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): Opp til 1600A
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et
tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som
samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære
systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er
konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): Opp til 1600A
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Et Elsteel-produkt
Oppdag Elsteel-serien


