Elsteel - Innerdør 300x300mm - 242000468

KopierKopier
Elsteel - Innerdør 300x300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 300 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Box standard

EAN/GTIN

4791032525154

Elnummer

2445580

Leverandørens varenummer

242000468

Typebeskrivelse

ID 3.3 / RAL9010 SMF

Bredde for skapinnbygging:

300 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Høyde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Modulmål:

200 mm

Bredde:

300 mm

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

9010

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

1,5

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Elsteel apparat skap
Vegg monterte skap er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.
Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.
Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.

Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208