Elsteel - Innerdør 400x300mm - 2445583

KopierKopier
Elsteel - Innerdør 400x300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Box standard

EAN/GTIN

4791032525307

Elnummer

2445583

Leverandørens varenummer

2445583

Typebeskrivelse

ID 4.3 / RAL9010 SMF

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Høyde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Modulmål:

200 mm

Bredde:

400 mm

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

9010

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

1,5

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

nei

For innvendig oppdeling Form 4b:

nei

Elsteels apparatskap, vegg monterte i rustfritt stål er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en
kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for
høy kvalitet.
Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler
brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslipt" stål,
som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på
utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.


Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering

Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208