Elsteel - Kombiskinner 300x300mm - 242000450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Box standard
EAN/GTIN
4791032543301
Elnummer
2445559
Leverandørens varenummer
242000450
Typebeskrivelse
CR 3.3 / RAL7035 FTF
Modell / utførelse:
Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
40 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for
høy kvalitet.
Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler
brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslipt" stål,
som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på
utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.
Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering
Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208


