Elsteel - Kombiskinner 400x400mm - 242000452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032543608
Elnummer
2445562
Leverandørens varenummer
242000452
Typebeskrivelse
CR 4.4 / RAL7035 FTF
Modell / utførelse:
Monteringsramme
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
25 mm
Maks belastning:
40 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Vegg monterte skap er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.
Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.
Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.
Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering
Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208
Et Elsteel-produkt
Oppdag Elsteel-serien


