Elsteel - Separasjonsplate vertikal 200X2000 - 2447831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032344113
Elnummer
2447831
Leverandørens varenummer
2447831
Typebeskrivelse
VSP 2.20 / Alu-zinc
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Modulmål:
200 mm
Bredde:
200 mm
Type overflate:
Galvanisert
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
10
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja
Techno Module er 200mm modul designet og er enkelt å montere, enkelt å utvide under og etter konstruksjon og vil innfri alle tekniske krav du måtte ha.
Tavler kan utformes for å passe den enkeltes ønsker og krav til løsning i det enkelte prosjekt eller lage sine egne standard versjoner.
Techno Module støttes av en brukervennlig programvarepakke (Techno Module Designer) som designer den enkelte tavleløsning på få minutter.
Techno Module designeren genererer automatisk en pris, stykkliste samt 2D- og 3D-tegninger.
Techno Module er en av dem mest testede systemet på markedet opp mot dem fleste ledende vern leverandører.
Alle systemer er konstruksjonverifisert i henhold til IEC 61439 og Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 2mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,5mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast, Plug In, Fult uttrekkbar
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43, IP44, IP54, IP55
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V / 1000V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V / 1000V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 7100A
Nominell korttidsstrøm (Icw): Opp til 100kA 1sek. / 80kA 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT
Et Elsteel-produkt
Oppdag Elsteel-serien


