Elsteel - TML Dør for målerfelt 600x600 - 2448728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Nedre tilkoblingsrom - Med klemmer
Hovedbryter - merkestrøm - 80 A
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032657145
Elnummer
2448728
Leverandørens varenummer
2448728
Typebeskrivelse
DMCF 6 / RAL7035 FTF / DB2
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Hovedbryter - merkestrøm:
80 A
Med monteringsplate:
nei
Med kabler:
nei
Antall bryterenhetspaneler:
0
Antall fordelingsrekker:
0
Bredde:
600 mm
Høyde:
600 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
600
Utførelse deksel:
Lukket med påskrift
Koblingsplass:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et
tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som
samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære
systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er
konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.
Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 1000A
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA 1sek. / 80kA 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT


