Elsteel - Veggskap 600x800x250 BxHxD - 2445536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 250 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4791032562401
Elnummer
2445536
Leverandørens varenummer
2445536
Typebeskrivelse
Box 6.8-250 / RAL7035 FTF
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
250 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Lakkert
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
kapslingsgrad på opptil IP66 som standard. Alle skapene våre i rustfritt stål lages av materiale spesifisert for
høy kvalitet.
Dette er et viktig produkt for alt utstyr beregnet på utendørs bruk, samt miljøer der aggressive rengjøringsmidler
brukes til rengjøring, for eksempel i næringsmiddelindustrien eller medisinske miljøer. Vi bruker "våtslipt" stål,
som sikrer at overflaten er svært glatt og enkel å rengjøre. Tilbehør for veggmontering beregnet på
utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens låser i rustfritt stål er montert som standard.
Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard andre farger på bestilling
- Innendørs montering
Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208


