Elsteel - Veggskap BxHxD 300x300x150mm - 242000411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Box standard
EAN/GTIN
4791032555809
Elnummer
2445505
Leverandørens varenummer
242000411
Typebeskrivelse
Box 3.3-150 / RAL7035 FTF
Bredde:
300 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Lakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
300 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
20 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
145 N
Vegg monterte skap er helsveiset for å gi en robust konstruksjon. Dette gir en kapslingsgrad på opptil IP66 som standard.
Alle skapene våre skap lages av materiale spesifisert for høy kvalitet.
Tilbehør for veggmontering beregnet på utenpåliggende montering er tilleggsutstyr, mens montasjeplate og låser er montert som standard.
Nøkkelegenskaper:
- Finnes i en rekke størrelser
- Forbedret utforming med dobbelt rand som sikrer høyere styrke
- Pulverbelagt utførelse med struktur
- Sertifisert i henhold til IP 66 / IK 08
- Monteringsplater i aluminium og sink
- Skjulte hengsler
- Døren åpner seg 120 grader
- RAL 7035 som standard – andre farger på bestilling
- Innendørs montering
Gjeldende standarder:
- UL 50 type 4, 4X, 12 og CSA 94
- ABS-typegodkjenning
- Typegodkjenning fra Russian Maritime Register of Shipping (RS)
- IEC / EN 62208


