Elsteel - VEGGSKAP SIP 1100X550X210 - 2446633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP41
Type avdekning - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348150210
Elnummer
2446633
Leverandørens varenummer
2446633
Typebeskrivelse
VPS-MW IP41 1100x550
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9002
Høyde:
1100 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
210 mm


