Elsteel - Veggskap SIP HxBxD 650x550x210 - 2446623

KopierKopier
Elsteel - Veggskap SIP HxBxD 650x550x210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP41

  • Type avdekning - Dør

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348150067

Elnummer

2446623

Leverandørens varenummer

2446623

Typebeskrivelse

VPS-MW IP41 650x550

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP41

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

0 mm

DIN-skinne:

nei

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9002

Høyde:

650 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

210 mm

Veggskap SIP HxBxD 650x550x210