Elsteel - Veggskap SIP HxBxD 950x800x210 - 2446631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP41
Type avdekning - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348150173
Elnummer
2446631
Leverandørens varenummer
2446631
Typebeskrivelse
VPS-MW IP41 950x800
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
nei
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9002
Høyde:
950 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
210 mm


