Utgått

Eltako - Bryteaktuator 1NO, 16A/250V ikke potensialfri - FSR71NP-230V

KopierKopier
Eltako - Bryteaktuator 1NO, 16A/250V ikke potensialfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Trykknapp-plassering - Ja

  • Bryterplassering - Ja

  • Med manuell radiosender - nei

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312316245

Elnummer

4514207

Leverandørens varenummer

FSR71NP-230V

Typebeskrivelse

4514207

Trykknapp-plassering:

Ja

Bryterplassering:

Ja

Med manuell radiosender:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Hvit

Egnet for dimmer:

nei

Egnet for pulsknapp:

Ja

Egnet for persiennebryter:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:

nei

Egnet for omkobler:

Ja

I kapslingen:

Ja

I stiftsokkelhus:

nei

Kretskort/modul:

nei

Strømforsyning:

230 V AC

Med radiokoder:

nei

Med radiostyrt trykknapp:

nei

Antall reléer:

2

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Type feste:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Radiofrekvens:

868 MHz

System med rullekoding:

nei

Kodelengde (Bit):

32

Antall kommandoer:

32

Bryte aktuator FSR71NP-230V, 1NO ikke potensialfri kontakt, 16A/250V. Bryte aktuatoren kan settes opp som impuls aktuator med eller uten forsinket ut eller som et av/på rele som ligger inne så lenge den trådløse bryteren/sensoren ligger inne. Kobler inn og ut last i sinuskurvens 0 punkt. 146x46x31mm (lxbxd). Funksjoner; Impuls bryter med eller uten forsinket ut (2-120min), impulsbryter med selektiv forsinket ut, impulsbryter med forsinket ut og varsel om utkobling. AV/PÅ bryter som ligger inne så lenge den trådløse bryteren/sensoren eller impuls bryteren holdes/ligger inne. Sentralt av/på. Scenario. FSR71NP-230V kan læres inn som universalbryter (tar 1 kanal), som retningsstyrt bryter (tar 2 kanaler), scenario (hvert scenario tar 1 kanal) sentralt av/på (tar 2 kanaler)