Eltako - Dobbelt vippe for FF8 Pil opp / pil ned - DW-FF8+2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312906378
Elnummer
4513919
Leverandørens varenummer
DW-FF8+2P
Typebeskrivelse
4513919
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Gjennomsiktig:
nei


