Eltako - ESR12NP-230+UC, Multifunksjons rele, 1NO, 16A - Elnr 4100969, ESR12NP-230V+UC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Merkestrøm - 16 A
Komplett apparat med sokkel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312107928
Elnummer
4100969
Leverandørens varenummer
Elnr 4100969, ESR12NP-230V+UC
Typebeskrivelse
ESR12NP-230V+UC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Merkestrøm:
16 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Med LED-visning:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
18 mm
Dybde:
58 mm


