Utgått

Eltako - FAM 14, Trådløs antenne modul med innebygget power 12V/1A - FAM14

KopierKopier
Eltako - FAM 14, Trådløs antenne modul med innebygget power 12V/1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Toveis trådløs kommunikasjon - Ja

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312313695

Elnummer

4514240

Leverandørens varenummer

FAM14

Typebeskrivelse

4514240

Bussystem EIB/KNX:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med LED-visning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FAM 14, Trådløs antenne modul med innebygget power 12V/1A, 2 moduler