Eltako - Fjernkontroll. Batteriløs med 8 kanaler. 185x50x17mm (h x b x d) - 30000769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Fjernstyring
Antall kanaler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312303931
Elnummer
4513817
Leverandørens varenummer
30000769
Typebeskrivelse
Fjernkontroll, batteriløs med 8 kanaler.
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Fjernstyring
Antall kanaler:
8
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Antrasitt
Gjennomsiktig:
nei


