Eltako - Fjernkontroll med tilstede værelse sensor - TF-TTB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Andre
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312317563
Elnummer
4514485
Leverandørens varenummer
TF-TTB
Typebeskrivelse
4514485
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


