Utgått

Eltako - FLD61, lav volt dimmer, 12-36VDC, inntil 4A - FLD61

KopierKopier
Eltako - FLD61, lav volt dimmer, 12-36VDC, inntil 4A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312315255

Elnummer

4513844

Leverandørens varenummer

FLD61

Typebeskrivelse

FLD61

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

48...144 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Spenningsområde:

12...36 V

Parallelldrift mulig:

Ja

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

FLD61-230V, Lav volt dimme aktuator. Dimmer 12, 24 og 36VDC glødepærer og LED. Kapasiteter; 12VDC/48W, 24VDC/96W, 36VDC/144W. Husker siste status (ved strømbrudd) og siste lysnivå. Barnerom og innsovings funsjon. Innebygget forsterker nivå 1. Monteres i veggboks, downlightkasse eller lignende. Tilkobling for standard impulsbryter. Styrespenning for standard impulsbryter er 8-230VAC/DC. Justering av nedre dimmenivå og dimmehastighet. -20 til +50° C. Mål 45x45x33mm.