Eltako - FRP61-230V, Trådløs forsterker (repeater) - FRP61-230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Antall faser - 1
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312300251
Elnummer
4514290
Leverandørens varenummer
FRP61-230V
Typebeskrivelse
FRP61-230V
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Antall faser:
1
Nominell spenning:
230 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
33 mm