Eltako - FSG71/1-10V, 1-10V dimme aktuator inntil 600VA - FSG71/1-10V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Grensesnitt 1-10 V - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312316283
Elnummer
4513869
Leverandørens varenummer
FSG71/1-10V
Typebeskrivelse
4513869
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Grensesnitt 1-10 V:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Maks omkoblingseffekt:
600 W
Antall utganger:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30