Utgått

Eltako - FSG71/1-10V Dimme aktuator 1-10V, EVG 600VA/40mA - F4HK14

KopierKopier
Eltako - FSG71/1-10V Dimme aktuator 1-10V, EVG 600VA/40mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312314982

Elnummer

4513847

Leverandørens varenummer

F4HK14

Typebeskrivelse

F4HK14

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall digitale innganger:

1

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

4 A

Antall utganger:

4

Maks utgangsstrøm:

4 A

Bryterspenning:

12...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Varmestyringsaktuator F4HK14, Serie 14. er en aktuator for styring av varme og kjøling. Styres av trådløse termostater, temperaturfølere, trådløse brytere og GFVS software. Innstillinger; AUTO1: Varmestyring med PWM (puls bredde modulasjon) kontroll der T = 4 minutter (passer til ventiler med termoelektriske ventil), AUTO2: Varmestyring med PWM (puls bredde modulasjon) kontroll der T = 15 minutter (passer til ventiler med motordrevne ventiler), AUTO3: Varmestyring 2 punkts kontroll. H: Varmestyring kontakt 1‐2 og 3‐4
K: Kjøle styring kontakt 1‐2 og 3‐4, HK: Varmestyring kontakt 3‐4, kjølestyring 1‐2, Med hysterese velgeren (øverste) bestemmer forskjellen i temperaturen du når vil at aktuatoren slås
på/av. Hysteresen kan settes fra 0,5 °C til 4,5 °C i step på 0,5 °C. 18x58 mm (bxd).