Utgått

Eltako - FSM61-UC: 2 kanals sende modul for Boks montasje - FSM61-UC

KopierKopier
Eltako - FSM61-UC: 2 kanals sende modul for Boks montasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 2

  • Primærspenningsområde - 8...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312300152

Elnummer

4514182

Leverandørens varenummer

FSM61-UC

Typebeskrivelse

FSM61-UC

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

2

Primærspenningsområde:

8...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

FSM61-UC, 2 kanals sende modul for boks montasje, 8 til 253V AC eller 10 til 230V DC, 45x55x18mm (BxHxD)