Utgått

Eltako - FSR14-2x Bryte aktuator 4x4A NO for RS486 - FSR14-2x

KopierKopier
Eltako - FSR14-2x Bryte aktuator 4x4A NO for RS486

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312313718

Elnummer

4514249

Leverandørens varenummer

FSR14-2x

Typebeskrivelse

FSR14-2x

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Antall digitale innganger:

2

Maks omkoblingseffekt:

3200 W

Utgangseffekt:

3200 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FSR14-2x Bryte aktuator 1+1 NO, 2x16A/250V NO for RS485 buss, 1 modul