Eltako - FSR61LN-230V, Bryter aktuator, 2P, 10A/250V - FSR61-LN

KopierKopier
Eltako - FSR61LN-230V, Bryter aktuator, 2P, 10A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312300190

Elnummer

4513829

Leverandørens varenummer

FSR61-LN

Typebeskrivelse

Bryter aktuator 10A/250V, med potensialfri kontakt

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

10 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Utgangseffekt:

2000 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

10 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

10 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bryter aktuator 10A/250V, med potensialfri kontakt, legges bak i veggboks, 45/55X33 (L/H/B) mm