Eltako - FT55-RW, Trådløse bryter programmerbar, 4 kanaler - FT55-rw
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312308936
Elnummer
4513800
Leverandørens varenummer
FT55-rw
Typebeskrivelse
Trådløse bryter programmerbar, 4 kanaler
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


