Eltako - FTS14EM, Input modul for std impuls brytere. Serie 14 - FTS14EM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Andre
Merkespenning - 8 V
Dybde - 58 mm
Bredde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312315071
Elnummer
4514247
Leverandørens varenummer
FTS14EM
Typebeskrivelse
FTS14EM
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Andre
Merkespenning:
8 V
Dybde:
58 mm
Bredde:
36 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
FTS14EM, Serie 14. Input modul for inntil 10 standard impuls brytere, standard magnet bkontakter og eller std bevegelse sensorer. 50 FTS14EM kan tilkobles en RS485 bus. Serie 14 komponent


