Utgått

Eltako - FUD14/800W, Universaldimmer - FUD14/800

KopierKopier
Eltako - FUD14/800W, Universaldimmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312313756

Elnummer

4514253

Leverandørens varenummer

FUD14/800

Typebeskrivelse

4514253

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Andre

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

36

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Utgangseffekt:

3...800 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

1 mA

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FUD14 RS485 Universal dimmer for ohmsk, induktiv og kapasitiv last 800W, 230V dimmbare LED 200W, for RS485 buss, 2 moduler