Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eltako - Impuls dimmer for 1-10V 600VA, SDS61/1-10V 40mA - SDS61/1-10V

KopierKopier
Eltako - Impuls dimmer for 1-10V 600VA, SDS61/1-10V 40mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312109496

Elnummer

1438888

Leverandørens varenummer

SDS61/1-10V

Typebeskrivelse

Impuls dimmer for 1-10V

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

1...10 V

Styrespenning:

8...230 V

Nominell effekt resistiv last:

400...400 W

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Blå

RAL-nummer (lignende):

5012

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt induktiv last:

400...400 VA

Nominell effekt kapasitativ last:

400...400 VA

Maks. bryteeffekt LED:

400 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...4 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

33 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Impuls dimmer for 1-10V, 600VA, 40MA, Styre spenning 8-230V AC/DC, spenning last 230V AC, legges bak i veggboks, 45/55X18mm