Eltako - Impuls dimmer for LED og lav volt, 4A. 12, 24 eller 36VDC. 12V/48W, 24VDC/96W, 36VDC/144W - ELD61/12-36VDC

KopierKopier
Eltako - Impuls dimmer for LED og lav volt, 4A. 12, 24 eller 36VDC. 12V/48W, 24VDC/96W, 36VDC/144W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312109502

Elnummer

1438882

Leverandørens varenummer

ELD61/12-36VDC

Typebeskrivelse

Impuls dimmer for LED og lav volt, 4A, 12-36V DC

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

12...36 V

Styrespenning:

8...230 V

Monteringsarrangement:

Andre

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Blå

RAL-nummer (lignende):

5012

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...4 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

18 mm

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmer for LED og lav volt, 4A, 12-36V DC. Styre spenning 8-230V AC/DC,Spenning last 12-36V DC, legges bak i veggboks, 45/55X18mm