Utgått

Eltako - Markise styrings aktuator 2x2NO,4x4A/250V - FSB14

KopierKopier
Eltako - Markise styrings aktuator 2x2NO,4x4A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 120

  • Maks omkoblingseffekt - 4 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312313732

Elnummer

4514251

Leverandørens varenummer

FSB14

Typebeskrivelse

4514251

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

120

Maks omkoblingseffekt:

4 W

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

Ja

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Ohmsk bryterstrøm:

4 A

Maks. antall sjalusiutganger:

2

Med bryterfunksjon:

Ja

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

FSB 14, Markiseaktuator for 230V, 2+2 NO/4A, for RS485, 1 modul