Eltako - Powerline /EnOcean gateway - PL-FTGW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010312316986
Elnummer
4514422
Leverandørens varenummer
PL-FTGW
Typebeskrivelse
4514422
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Kan oppdateres:
nei
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


