Utgått

Eltako - Tap radio markise styrings aktuator. 2xNO, 4A/250V - TF61J-230V

KopierKopier
Eltako - Tap radio markise styrings aktuator. 2xNO, 4A/250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010312317037

Elnummer

4514475

Leverandørens varenummer

TF61J-230V

Typebeskrivelse

4514475

Markise styrings aktuator 1+1 NO-kontakt ikke potensial frie kontakter, 4 A/250 V. 45x45x18mm. Kun 0,8W effektforbruk i stand-by. Inntil 24 trådløse bryter (universal, retningsstyrt, sentralt av/på). To veis kommunikasjon og enkel innlæring med Tap-radio® teknologi. Tilkobling for standard impulsbryter.